スティッククリーナー

スティッククリーナー - 東芝スティッククリーナー - 東芝

ダストステーション・・・本体のゴミは自動でダストステーションに収集
オートヘッドクリーニング・・・床ブラシを自動でお手入れ
オートエアー洗浄・・・本体カップ・サイクロン部を送風で自動洗浄
パワーキープシステム・・・微細なチリまで遠心分離 吸引力が持続 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)
ゴミ残しまセンサー plus・・・ゴミの有無と運転モードをランプでお知らせ
床見極めセンサー・・・床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御
ピカッとライト plus・・・3灯のLEDで暗い場所を広範囲に照らす
らくわざフリーグリップ・・・負担なく握れるから操作がラク
スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動
床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める

質量(kg)
標準/2.3
タイプ
本体:コードレスクリーナー / フィルターレスサイクロン式 / タスクステーション:紙パック式
消費電力(W)
自動吸引時:540 / 本体充電時:約35 / 充電完了後:約1.8
本体質量(kg)
1.6
センサー
床見極めセンサー / ゴミ残しまセンサー plus
集塵容量(L)
1.0(ダストステーション)
機能
ゴミ圧縮/あり(ダストステーション)
連続使用時間(分)
標準:約60(ヘッド不使用時)/ 約50(ヘッド使用時) / 自動:約10~30 / 強:約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド仕様
すみまでヘッド / モーター式 / 自走式 / 水洗い可
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
フリ画像82068011VCCLZ74DS(K)ジェットブラック
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
フリ画像82068020VCCLZ74DS(C)グレースベージュ
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする