スティッククリーナー

スティッククリーナー - 東芝

床見極めセンサー plus・・・床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御
からみレスブラシ・・・髪の毛が99%以上からみにくい*
*メーカー試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。
らくわざフリーグリップ・・・負担なく握れるから操作がラク
スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動
床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める

質量(kg)
標準/1.5
タイプ
コードレスクリーナー / 紙パック式
消費電力(W)
本体充電時:約32 / 充電完了後:約1.3
本体質量(kg)
1
センサー
床見極めセンサー plus
集塵容量(L)
0.7
機能
ゴミ圧縮/あり
連続使用時間(分)
標準:約45 / 自動:約10~20 / 強:約8
色(本体)
シフォンベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド仕様
なめらか自走ヘッド / モーター式 / 水洗い可
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82068047VCCLP54
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする