曜日別特売
300×100/125mm【ワケあり】 ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー 81777739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスふるい 300Φ×100

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
5-3295-01
注文コード
81777739
品番
300×100/125mm【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
5-3295-01
目開き
125mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
内径(Φmm)
300
規格
ISO3310-1/JIS Z-8801
内高(mm)
100
JIS規格
JIS Z 8801
材質(枠)
SUS304
材質(網)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
目開き(mm)
125
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33528774
2021-11-29
用途: 精米したお米の選別
農・林・水産業

丸棒の上にこのふるいを置き、前後に強く揺らして割れ米を落としています。歪みやガタ等の発生がが無くかなり丈夫にできていると思います。
ふるいは右上部と左下部を手で持つわけですが、手にフィットするような構造物を付けて頂けると手の負担が和らぐので、改善できないでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 33528896
2017-02-13
用途: 0.4mmのショット玉をふるいにかけた
株式会社山本工業所製造業

軽くて取り扱いやすい所が満足しています、今の時点では問題ないです。

対象商品 : 33528731
2016-07-21
用途: ボールミルによる粉砕のふるい分けに仕様。
アートCJプランニング製造業

商品の仕上がりに対してこの価格なら当然と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする