曜日別特売
EA930AN-22A【ワケあり】 シリコ-ンシーラント エスコ 81777827

EA930AN-22A【ワケあり】 シリコ-ンシーラント エスコ 81777827
EA930AN-22A【ワケあり】 シリコ-ンシーラント エスコ 81777827

シリコ-ンシーラント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10本)透明注文コード81777827品番EA930AN-22A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)アウトレット
¥7,6506,198

入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。透明使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする