用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用商品状態※理由あり(未使用・未開封)色白テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17基材ポリエステルフィルム+ポリエステル糸粘着剤ゴム系粘着力4.65N/10mm特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。伸度(%)30タック(ボールNo.)14主な用途梱包用、仮押さえ用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]引張強度(N/25mm)800保持力(分)40℃/落下200再生材使用使用