マクセルスリオンテック
フィラメンテープ19
ポリエステルフィルムにガラス糸を長さ方向に組み合わせ、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
ガラス糸の効果により長さ方向に抜群の引っ張り強さを有し、管材・重量物の結束や重梱包に最適です。
用途
鋼板コイルの端末
管材、ワイヤーなどの結束
重梱包用
トラスコ品番
106-1517
材質
基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.19
色
ホワイト
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78013261
911000-00-50X50
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください