- TKG ブルーテンパー 北京パン  26cm TKG 81780566

TKG ブルーテンパー 北京パン 26cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780566
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高い耐久性と耐食性で、ハードな環境にも安定した性能を発揮します。

TGK品番
1-0003-0302
材質
ブルーテンパー材(シリコンクリア塗装)
質量(g)
約785
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
175
直径×深さ(mm)
260×55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする