KC-7KHSN 紙コップ 個包装(50個入)白 7オンス TKG 81782079

紙コップ 個包装(50個入)白 7オンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(50個)
注文コード
81782079
品番
KC-7KHSN
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

個包装タイプだから使用済みか未使用か一目でわかります。

用途
感染症対策にもおすすめです。
TGK品番
1-0959-1201
容量(mL)
150
質量(g)
150
直径×高さ(mm)
70×80
注意
※KC-7KHSNは内側のみポリエチレンコーティングです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする