- 18-8 手付すくいザル(8メッシュ) TKG 81783357

18-8 手付すくいザル(8メッシュ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783357
品番
-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

オールステンレスでさびに強く衛生的

TGK品番
1-0453-1301
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする