TKG
TKG 18-10 ムーラン 片手 23cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81783436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
刃の種類を変えることで、料理の目的に応じた滑らかさに調整できます。
用途
食材を無駄にすることなく、少量のスープを漉す際などに活躍します。
仕様
1.5・2.0・5.0mmの替刃3枚付
TGK品番
1-0443-0901
全長(mm)
393
高さ(mm)
85
全高(mm)
170
替刃寸法(mm)
Φ140
直径(mm)
240