曜日別特売

イージーアイアンカー EZI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
ねじの呼びM12
全長(mm)145
埋め込み深さ(mm)60
内容量1箱(30本)注文コード81784976品番EZI-1214B
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」

用途
目視(チェックボルト)による施工確認が可能
全長(mm)
145
ねじ長さ(mm)
73
ドリル径(Φmm)
12.5
適合板厚(mm)
54
埋め込み深さ(mm)
60
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
締付トルク(N・m)
31
ナット二面幅(mm)
19
ねじの呼び
M12
外径(mm)
12
穿孔深さ(mm)
72
ワッシャー外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。36V以上のインパクトドライバ使わないでくださいボールポイントの六角ビットは使用しないでくださいハンマーで叩かないでください施工後にチェックボルトを逆転させてもアンカーは抜き取れません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする