曜日別特売
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597

07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597
07-5792/NEO BK/3XL JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ コミネ 81792597

JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズなど60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3XL
注文コード
81792597
品番
07-5792/NEO BK/3XL
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

JK-5792 プロテクトソフトシェルウィンターパーカ-IFU
防風・保温生地(ソフトシェル)を使用
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
フード取り外し可能
保温インナー取り外し可能
保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能
MATERIALS
[outshell]polyester (TPU laminated) [lining]polyester [warm lining]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)

材質
[outshell]polyester (TPU laminated) [lining]polyester [warm lining]polyester
色
Neo Black
サイズ
3XL
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
76
裾廻り(cm)
125
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:option)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする