曜日別特売
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376

07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376
07-579/D.OLV/XL JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ 81793376

JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
色Deep Olive
内容量1着注文コード81793376品番07-579/D.OLV/XL
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。

サイズ
XL
色
Deep Olive
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
113
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする