07-629/BK/4XL JK-629 ライディングウォームインナージャケット コミネ 81793480

JK-629 ライディングウォームインナージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XL
色Black
内容量1着注文コード81793480品番07-629/BK/4XL
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

冷たい風を受け止める前面には保温性の高い中綿を使用し、袖や背面には動きの妨げにならない薄手で伸縮性の良いフリースを使用。
ライディングジャケットの中間着として最適。
・お好みのアウターと合わせて着用できる断熱インナージャケット
・夜間の安全性を高める反射パネル
・快適な乗り心地を実現する3D人間工学フィット
・偽造防止4Dラベル
特徴
・保温性を高める中綿入り
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断

用途
素材
[表地]ナイロン・ポリエステル
[裏地]ポリエステル
材質
[outshell] nylon・polyester [lining] polyester
色
Black
サイズ
4XL
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
122
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする