曜日別特売
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891

07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891
07-590/BK/L JK-590 Protect Softshell W-Parka コミネ 81793891

JK-590 Protect Softshell W-Parka

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色Black
内容量1着注文コード81793891品番07-590/BK/L
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

防風性と保温性に優れるソフトシェル素材のアウタージャケットに単体でも着用できるインナーパーカをジョイントした2in1ジャケット。
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)を装着可能。
女性専用パターンを採用したレディースサイズも用意。
(一部仕様が異なります。)

色
Black
サイズ
L
材質
[outer lacket]Polyester [inner jacket]Polyester・Cotton
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
71.5
裾廻り(cm)
107
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする