曜日別特売
07-179/NVY/WL JK-179 エニグマライト ハーフメッシュパーカ コミネ 81794180

07-179/NVY/WL JK-179 エニグマライト ハーフメッシュパーカ コミネ 81794180
07-179/NVY/WL JK-179 エニグマライト ハーフメッシュパーカ コミネ 81794180
07-179/NVY/WL JK-179 エニグマライト ハーフメッシュパーカ コミネ 81794180
07-179/NVY/WL JK-179 エニグマライト ハーフメッシュパーカ コミネ 81794180

JK-179 エニグマライト ハーフメッシュパーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズWL
色Navy
内容量1着注文コード81794180品番07-179/NVY/WL
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

胸、肩、肘には通気性が高い薄型のCEレベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備したフルプロテクション仕様。
夜間被視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。
・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ
・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
・着脱可能フード
・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中・腕
・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)
・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)
・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)
・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815
・偽造防止4Dラベル
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・通気性の良いメッシュ素材を使用
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・CEプロテクター装備

色
Navy
サイズ
WL
胸囲(cm)
105
着丈(cm)
67.5
裾廻り(cm)
99
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※ご購入前にご確認ください
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする