07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225

07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225
07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225
07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225
07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225
07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225
07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225
07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225
07-181/SIL CAMO/L JK-181 エニグマライト メッシュジャケット コミネ 81794225

JK-181 エニグマライト メッシュジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色Silver Camo
内容量1着注文コード81794225品番07-181/SIL CAMO/L
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

メッシュ生地を全面に使用し、走行風を効果的に取り込むフルメッシュジャケット。インナープロテクターには通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを肩、肘、胸に、更に背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。
・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中
・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)
・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)
・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)
・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815
・偽造防止4Dラベル
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・通気性の良いメッシュ素材を使用
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・CEプロテクター装備

材質
[outshell] polyester [lining] polyester
色
Silver Camo
サイズ
L
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
100
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※ご購入前にご確認ください
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする