07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286

07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286
07-603/BAS.GRY/5XLB JK-603 Protect W-JKT コミネ 81794286

JK-603 Protect W-JKT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5XLB
色Bassalt Grey
内容量1着注文コード81794286品番07-603/BAS.GRY/5XLB
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

色
Bassalt Grey
サイズ
5XLB
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [warm lining] polyester
胸囲(cm)
148
着丈(cm)
77
裾廻り(cm)
138
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする