コミネ
JK-114 Protect M-Parka-TEN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
2XL
L
M
S
WL
WM
XL
色
Camo/Black
Navy Marble
Camo/Black
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81794496
品番
07-114/CAMO/BK/2XL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。
フードは着脱可能。
色
Camo/Black
サイズ
2XL
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
77
裾廻り(cm)
117
材質
[ outshell] polyester[ lining] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest