曜日別特売
08-107/BK/4XL EK-106 E-Inner JKT 12V コミネ 81795108

08-107/BK/4XL EK-106 E-Inner JKT 12V コミネ 81795108
08-107/BK/4XL EK-106 E-Inner JKT 12V コミネ 81795108
08-107/BK/4XL EK-106 E-Inner JKT 12V コミネ 81795108
08-107/BK/4XL EK-106 E-Inner JKT 12V コミネ 81795108
08-107/BK/4XL EK-106 E-Inner JKT 12V コミネ 81795108

EK-106 E-Inner JKT 12V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・材質・胸囲など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
4XL
材質
[outshell (front body]polyester (TPU laminated) [lining]nylon・spandex
注文コード
81795108
品番
08-107/BK/4XL
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
サイズ
4XL
色
Black
材質
[outshell (front body]polyester (TPU laminated) [lining]nylon・spandex
股下(cm)
95
ウエスト(cm)
90
ヒップ(cm)
128
最大消費電流(A)
3.6/43.2W/DC12V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする