曜日別特売
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291

07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291
07-597/OLV/S JK-597 Full Year JKT コミネ 81795291

JK-597 Full Year JKT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・仕様など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
81795291
品番
07-597/OLV/S
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。
着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

色
Olive
サイズ
S
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
78
材質
[outshell]polyester[ lining]polyester[ breathable waterproof lining]polyurethane[ warm liner]polyester
裾廻り(cm)
100
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(neck・side:option)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする