曜日別特売
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388

07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388
07-146/BRN/M JK-146 Protect Half Mesh JKT コミネ 81795388

JK-146 Protect Half Mesh JKT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
色Brown
内容量1着注文コード81795388品番07-146/BRN/M
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

肩から腕にかけてテキスタイル地を使い、前後ボディにメッシュ地を使用したハーフメッシュジャケット。
肩・肘・背中・胸にプロテクターを標準装備したフルプロテクションながら、軽量かつ優れたコストパフォーマンスで満足度の高いモデル。

色
Brown
サイズ
M
胸囲(cm)
107
着丈(cm)
65
裾廻り(cm)
95
材質
[ outshell] Polyester[ lining]Polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする