コミネ
JK-603 Protect W-JKT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
2XL
3XL
4XL
5XLB
6XLB
L
M
S
XL
XS
色
Bassalt Grey
Bassalt Grey
Black
KOMINE Black
KOMINE Black Red
L.GY
Light Grey
Olive
RD
Black/Red
全62種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81795991
品番
07-603/BAS.GRY/S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
色
Bassalt Grey
サイズ
S
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [warm lining] polyester
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
92
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest