曜日別特売
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140

07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140
07-615/BK/3XL JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ 81796140

JK-615 PROTEC WP WINTER COAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3XL
色Black
内容量1着注文コード81796140品番07-615/BK/3XL
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。
フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。
・Insulated hooded coat, designed for town riders
・3D ergonomic fit for comfort ride
・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号
・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811)
・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635)
・EVA padding on back included
・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689)
・Rib knitted cuff
・Wind skirt to shut out the wind
・Draw code on bottom
・Removable hood & fur

色
Black
サイズ
3XL
材質
[outshell]polyester + TPU membrane [lining]polyester [hood fur]acrylic fibers・modacrylic
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
81.5
裾廻り(cm)
132
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:option)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする