コミネ
JK-603 Protect W-JKT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6XLB
2XL
3XL
4XL
5XLB
6XLB
L
M
S
XL
XS
色
Black/Red
Bassalt Grey
Black
KOMINE Black
KOMINE Black Red
L.GY
Light Grey
Olive
RD
Black/Red
全62種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81796368
品番
07-603/BK RED/6XLB
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
色
Black/Red
サイズ
6XLB
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [warm lining] polyester
胸囲(cm)
154
着丈(cm)
78
裾廻り(cm)
144
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest