コミネ
JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
2XL
3XL
4XL
L
M
WL
WM
XL
色
Camouflage
Beige
Black
Black/Camo
Black/Fugaku
Camouflage
Deep Olive
Smoke
Typhon Camo
Black Marble
全62種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81796526
品番
07-579/CAMO/2XL
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
サイズ
2XL
色
Camouflage
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
74.5
裾廻り(cm)
119
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)