曜日別特売
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858

07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858
07-1143/SIL CAMO/WXL JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ 81796858

JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズWXL
色Silver Camo
内容量1着注文コード81796858品番07-1143/SIL CAMO/WXL
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。
フードは着脱可能。
テキスタイル × メッシュパーカ
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ハードプロテクター標準装備(S~3XL)『肩』『肘』
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備(WM・WL)『肩』『肘』
EVAパッドを標準装備『脊椎』
胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター『胸』『上腕』『後腰』
別売りハードタイプバックプロテクター装着可能
偽造防止4Dラベル
テキスタイル部に反射プリント生地を使用『HR Black, HR Black/Red』
【MATERIALS】
[outshell] polyester[lining] polyester
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest

色
Silver Camo
サイズ
WXL
胸囲(cm)
111
着丈(cm)
69.5
裾廻り(cm)
105
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※詳細画像には別色の商品画像が含まれている場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする