07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050

07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050
07-603/KOMINE BK/3XL JK-603 Protect W-JKT コミネ 81797050

JK-603 Protect W-JKT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3XL
色KOMINE Black
内容量1着注文コード81797050品番07-603/KOMINE BK/3XL
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

色
KOMINE Black
サイズ
3XL
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [warm lining] polyester
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
75
裾廻り(cm)
122
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする