07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461

07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461
07-1563/BAS.GRY BK/WM JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット コミネ 81797461

JK-1563 プロテクト3Dエアストリームジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズWM
色Basalt Grey Black
内容量1着注文コード81797461品番07-1563/BAS.GRY BK/WM
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

2種類のメッシュを使い効果的な空気の流れを作るプロテクトハーフメッシュジャケット。
胸部・肩・肘・背中のプロテクターが標準装備のフルプロテクション仕様。
【MATERIALS】
[outshell] polyester [lining] polyester・spandex
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest(neck・side:optional)

色
Basalt Grey Black
サイズ
WM
材質
[outshell] polyester [lining] polyester・spandex
胸囲(cm)
98
着丈(cm)
61
裾廻り(cm)
93
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(neck・side:optional)
注意
※詳細画像には別色の商品画像が含まれている場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする