コミネ
EK-106 E-Inner JKT 12V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・材質・胸囲
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
5XLB
材質
[outshell] polyester (TPU laminated) [lining]polyester
胸囲(cm)
142
注文コード
81797820
品番
08-106/BK/5XLB
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
サイズ
5XLB
色
Black
材質
[outshell] polyester (TPU laminated) [lining]polyester
胸囲(cm)
142
着丈(cm)
80
裾廻り(cm)
138
最大消費電流(A)
3.8A/ 45.5W/DC12V