曜日別特売
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825

07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825
07-114/CAMO/BK/L JK-114 Protect M-Parka-TEN コミネ 81799825

JK-114 Protect M-Parka-TEN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色Camo/Black
内容量1着注文コード81799825品番07-114/CAMO/BK/L
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。
フードは着脱可能。

色
Camo/Black
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
105
材質
[ outshell] polyester[ lining] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする