07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929

07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929
07-135/CRS.BLU/BK/S JK-135 Protect Full  MESH-Parka コミネ 81799929

JK-135 Protect Full MESH-Parka

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
色Crush Blue/Black
内容量1着注文コード81799929品番07-135/CRS.BLU/BK/S
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

グラフィックパターンをプリントしたメッシュ生地を全面に使用した、涼しく快適な春夏用フルメッシュパーカ。フードは着脱可能

色
Crush Blue/Black
サイズ
S
材質
[outshell] polyester [lining]polyeste
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
93
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする