曜日別特売
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069

07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069
07-604/GRY/WM JK-604 Protect KV Parka コミネ 81800069

JK-604 Protect KV Parka

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着
サイズWM
色Grey
内容量1着注文コード81800069品番07-604/GRY/WM
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ヨーロッパで人気の気軽にはおれるケブラー裏地入りスエットパーカ。
肩と肘にはCEレベル2ソフトプロテクターを装備。
フードはジッパーを閉じる事でバタつき軽減。

色
Grey
サイズ
WM
材質
[outshell]polyester・cotton [lining]Aramid
胸囲(cm)
90
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
88
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:option)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする