コミネ
JK-597 Full Year JKT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・仕様
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
2XL
注文コード
81800105
品番
07-597/TRI/2XL
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。
着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
色
Tricolor
サイズ
2XL
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
82
材質
[outshell]polyester[ lining]polyester[ breathable waterproof lining]polyurethane[ warm liner]polyester
裾廻り(cm)
124
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(neck・side:option)