07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315

07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315
07-172/SND/4XL JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット コミネ 81800315

JK-172 アドベンチャーメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XL
色Sand
内容量1着注文コード81800315品番07-172/SND/4XL
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

JK-172 Adventure Mesh Jacket
アドベンチャースタイルにベストマッチのテキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。
ロングツーリング時にも便利なポケットを多数装備したツーリング仕様。
・サイズ展開 : WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB※(5XLB…Blackのみ)
・色展開 : Black・Light Grey・Sand
・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
・夜間視認性を高める反射パネル : 腕・ポケット・背中
・胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター( ソフトタイプ )
・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
・脊椎プロテクター : EVAパッド
・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。
・偽造防止4Dラベル
素材 : 【表地】ポリエステル 【裏地】ポリエステル
プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック・サイド:オプション)

用途
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・通気性の良いメッシュ素材を使用
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・胸プロテクター標準装備
・タイプBコネクションジッパー(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・CE規格 EN1621-1 レベル2
色
Sand
サイズ
4XL
胸囲(cm)
135
着丈(cm)
78
裾廻り(cm)
132
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(neck・side : option)
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする