07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760

07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760
07-130/RED/BK/S JK-130 R-SPEC MESH-JKT コミネ 81800760

JK-130 R-SPEC MESH-JKT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
色Red/Black
内容量1着注文コード81800760品番07-130/RED/BK/S
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

レーシングスーツをルーツに持つハイエンドメッシュジャケット。
タイトな着こなしで真価を発揮するR-SPECパターンと、効果的に配置された伸縮パネルによりスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。
スーパースポーツにベストマッチの一着。

色
Red/Black
サイズ
S
材質
[outshell]polyester [lining] polyester
胸囲(cm)
96
着丈(cm)
63
裾廻り(cm)
81
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(neck・side : option)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする