07-149/BK/2XL - 3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 81800900

07-149/BK/2XL - 3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 81800900
07-149/BK/2XL - 3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 81800900
07-149/BK/2XL - 3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 81800900
07-149/BK/2XL - 3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 81800900
07-149/BK/2XL - 3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 81800900
07-149/BK/2XL - 3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 81800900

JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ2XL - 3XL
色Black
内容量1着注文コード81800900品番07-149/BK/2XL - 3XL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
着丈(cm)
59
胸囲(cm)
128
裾廻り(cm)
98(122)cm
色
Black
サイズ
2XL - 3XL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54642508
2021-07-20
用途: 移動
建設業・工事業

ややデカめのサイズ感です
サイズ表記があれば親切だと思います

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見を頂き、ありがとうございます。
細かいサイズ表記を追加いたしましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする