曜日別特売
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275

07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275
07-1355/SIL CAMO/WL JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81802275

JK-1355 エニグマG2フルメッシュパーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズWL
色Silver Camo
内容量1着注文コード81802275品番07-1355/SIL CAMO/WL
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

グラフィックパターンをプリントしたメッシュ生地を全面に使用した、涼しく軽快なフルメッシュパーカ。胸・肩・肘にはCEレベル2認証のENIGMA G2プロテクター、背中には軽量で通気性に優れたハニカム構造のEVAパッドを標準装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・肩・背中・フード : 着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

色
Silver Camo
サイズ
WL
胸囲(cm)
105
着丈(cm)
67.5
裾廻り(cm)
99
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする