07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669

07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669
07-1625/NVY/XL JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット コミネ 81805669

JK-1625 エニグマG2フルメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXL
色Navy
内容量1着注文コード81805669品番07-1625/NVY/XL
参考基準価格(税別)¥14,990販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

走行中の風を効率よく取り込み、快適性を高めたフルメッシュジャケット。シンプルなデザインでコーディネートしやすく、胸部・肩・肘・背中にプロテクターを標準装備したフルプロテクション仕様。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

色
Navy
サイズ
XL
胸囲(cm)
119
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
113
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする