コミネ
JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
2XL
M
色
HR Black
HR Black
HR Black/Red
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81805845
品番
07-5791/HR BK/2XL
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
好評のソフトシェルパーカ、JK-579に反射プリントパターン生地を全面に使用したスペシャルカラーバージョン。充実のプロテクション機能に高い被視認性をプラス
色
HR Black
サイズ
2XL
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
74.5
裾廻り(cm)
119
材質
polyester (TPU laminated)・polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります