曜日別特売

JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー)

JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) - コミネJK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) - コミネJK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) - コミネJK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) - コミネJK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) - コミネJK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) - コミネJK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) - コミネJK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) - コミネ

好評のソフトシェルパーカ、JK-579に反射プリントパターン生地を全面に使用したスペシャルカラーバージョン。充実のプロテクション機能に高い被視認性をプラス

材質
polyester (TPU laminated)・polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180584507-5791/HR BK/2XLHR Black2XL13074.5119
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8180770807-5791/HR BK/RED/MHR Black/RedM11270103
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする