07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710

07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710
07-186/SMK/3XL JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ コミネ 81806710

JK-186 エニグマG2フルメッシュパーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3XL
色Smoke
内容量1着注文コード81806710品番07-186/SMK/3XL
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

走行中に受ける風を効果的に取り込むカジュアルテイストのフルメッシュパーカ。肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・腕・背中・フード・フード : 着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

色
Smoke
サイズ
3XL
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
118
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする