曜日別特売
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340

07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340
07-1573/BK/WL JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット コミネ 81807340

JK-1573 プロテクトカーボンメッシュジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズWL
色Black
内容量1着注文コード81807340品番07-1573/BK/WL
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

軽量で高強度なカーボンショルダープロテクターを持つハーフメッシュジャケット。肩・肘・胸部・脊椎プロテクターを標準装備。軽量で高強度なカーボンショルダープロテクターを持つハーフメッシュジャケット。肩・肘・胸部にはハードプロテクターを内蔵した高い保護機能を搭載。・Extra size : 5XLB・6XLB(Black color only)

色
Black
サイズ
WL
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
98
材質
[outshell] polyester [lining] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする