曜日別特売
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708

07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708
07-5791/HR BK/RED/M JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー) コミネ 81807708

JK-579 プロテクトソフトシェルウインターパーカ イフ(HRカラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
色HR Black/Red
内容量1着注文コード81807708品番07-5791/HR BK/RED/M
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

好評のソフトシェルパーカ、JK-579に反射プリントパターン生地を全面に使用したスペシャルカラーバージョン。充実のプロテクション機能に高い被視認性をプラス

色
HR Black/Red
サイズ
M
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
103
材質
polyester (TPU laminated)・polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする