07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386

07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386
07-185/BK/L JK-185 エニグマG2 WPパーカ コミネ 81810386

JK-185 エニグマG2 WPパーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
色Black
内容量1着注文コード81810386品番07-185/BK/L
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

透湿防水生地を使用したプロテクションパーカ。肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・サイズ: WM・WL・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中・ベンチレーション : 上腕・背中・フード : 着脱可能・胸部プロテクター : KOMINE SK-869 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肩プロテクター : KOMINE SK-866 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・肘プロテクター : KOMINE SK-865 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815・偽造防止4Dラベル

色
Black
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
105
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする