曜日別特売
02-056/TRI/L S-56 レーシングレザースーツ コミネ 81810596

02-056/TRI/L S-56 レーシングレザースーツ コミネ 81810596
02-056/TRI/L S-56 レーシングレザースーツ コミネ 81810596
02-056/TRI/L S-56 レーシングレザースーツ コミネ 81810596
02-056/TRI/L S-56 レーシングレザースーツ コミネ 81810596

S-56 レーシングレザースーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色Tricolor
内容量1着注文コード81810596品番02-056/TRI/L
参考基準価格(税別)¥147,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

肩・肘・膝にCE規格ハードプロテクターを標準装備したレーシングレザースーツ。別売りの胸部や脊椎プロテクターが装備可能。乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用し、運動性を高めるシャーリングとストレッチパネルを効果的に配置。背中内側には3Dメッシュを配置し 快適性を向上。MFJ公認。
女性サイズ(WM・WL)は肩・肘・膝にCE規格レベル2ソフトプロテクターが標準装備。・肩プロテクター : [M~5XLB] SK-636 ( ハードタイプ ) [WM~WL] CE lv.2 ソフトプロテクター・肘プロテクター : [M~5XLB] SK-635 ( ハードタイプ ) [WM~WL] CE lv.2 ソフトプロテクター・膝プロテクター : [M~5XLB] SK-635 ( ハードタイプ ) [WM~WL] CE lv.2 ソフトプロテクター・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・偽造防止4Dラベル

色
Tricolor
サイズ
L
胸囲(cm)
112
ウエスト(cm)
92
ヒップ(cm)
104
プロテクター
shoulder・elbow・knee(chest・back : option)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする