CAV2-LB-50N-50-2-TB2I CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50〜) CKD 81814065

CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 作動方式複動・バルブ付 注文コード81814065 品番CAV2-LB-50N-50-2-TB2I
参考基準価格(税別)¥36,270 販売価格(税込) ¥38,308
販売価格(税別)
34,825
この商品はストローク・作動方式・種別など1094種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 作動方式複動・バルブ付 種類丸形 本体形状標準 付加機能速度調整機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする