曜日別特売
MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499

MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499
MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499
MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499
MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499
MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499
MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499
MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499
MM11-0088-03-2 バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V MAD MAX(マッドマックス) 81817499

バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカー 12V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色スモーク
スモーク
オレンジ
クリア
レンズ3色セット(オレンジ・スモーク・クリア)
タイプ角型
セット数4セット
内容量1セット注文コード81817499品番MM11-0088-03-2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

バイク用 アルミ製 LED ミニヨーロピアンウインカーです。高級感溢れる 亜鉛合金メッキ仕上げを使用しており、腐食に強く、 耐久性に優れています。

用途
バイクパーツ
色
スモーク
タイプ
角型
セット数
4セット
材質
亜鉛合金メッキ仕上げ
取付ボルト
M10
適合車種
汎用
サイズ(mm)
全長約55×直径約35
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
※LEDウィンカーを使用するにはハイフラ防止のICリレーまたは抵抗器が必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする