4680 リンネ アカシアCB(ハンドル付) M イシガキ産業 81860759

リンネ アカシアCB(ハンドル付) M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81860759
品番
4680
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

天然素材の為サイズには個体差があります

用途
使い込むほどに味わいのある天然素材
TGK品番
1-1872-0302
材質
アカシア
質量(g)
975
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×198×18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする