曜日別特売
PG-665 プログレード オールステンレススライサー 下村工業 81861355

プログレード オールステンレススライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81861355
品番
PG-665
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

オールステンレスで食洗器も使える

用途
衛生的
TGK品番
1-0672-1601
材質
18-8ステンレス、ステンレス刃物鋼
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×92×19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする